Contenedores para Deli de Uso Pesado - 32 oz

Del congelador directo al microondas en un contenedor extrarresistente.
  • Polipropileno de uso pesado. Aptos para lavavajillas.
  • Soportan temperaturas de -18° a 121°C (0° a 250°F).
  • Cumple con FDA y USDA.
  • Incluyen tapas de polietileno de baja densidad resistentes a goteos.
MODELO
NO.
CAPACIDAD DIMENSIONES
DIÁM. x ALTO
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
S-22771 32 oz. 1/2 x 1/2" 240 $2,750 $2,640  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,190.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Superiores (Diámetro):
    • Exteriores con Tapa (Reales): 4 5/8"
    • Interiores sin Tapa: 4 1/4"
  • Inferiores (Diámetro):
    • Exteriores: 3 1/2"
    • Interiores: 3 1/4"
TEMPERATURA: 
  • Contenedor: -18° - 121° C (0° - 250° F) 
  • Tapa: -18° - 82° C (0° - 180° F) 
  • El rendimiento de la temperatura puede variar según la aplicación.
COMPATIBILIDAD:
  • Banda Termoencogible:
    • Transparente de 1", Perforada: S-22536
RECICLADO:
  • Contenedor: Reciclable #5
  • Tapa: Reciclable #4
USO: 
  • Tapa no apta para horno de microondas.
ESPECIFICACIONES: 
  • Libre de BPA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD946 ml32 oz.
DIÁMETRO x ALTO11 x 14 cm4 1/2 x 5 1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:07:47 AM; USWEB29