3M DP420 Adhesivo Epóxico - Negro

Adhiere el mango de acero inoxidable a la cabeza del palo de golf.
  • Recomendado para uso con metal, acero inoxidable, plástico, vidrio y caucho.
  • Excepcional adherencia y resistencia al roce. Altamente duradero.
  • Rango de temperatura de -55°C a 177°C (-60°F a 350°F).
  • Prácticos cartuchos de dos paquetes para mezclar fácilmente.
  • Funciona con el 3M EPX Plus II Aplicador y las 3M Boquillas Mezcladoras.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN PROPORCIÓN
DE MEZCLA
RECOMENDADO
PARA
TIEMPO
DE SECADO
COLOR TAMAÑO PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6 12+
S-22870 DP420 2:1 Metal 20 mins. Negro 1.7 oz. $1,342 $1,320 $1,298  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,556.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
CARACTERÍSTICAS:
  • El adhesivo se seca a temperatura ambiente.
  • Puede soportar operaciones de cocción de pinturas hasta 400 °F por 60 minutos.
ESPECIFICACIONES:
  • Prueba de inflamabilidad conforme a UL94 HB.
  • Rango de Viscosidad a Temperatura Ambiente: 30,000
ENVÍO:
  • No puede enviarse por aire.
  • No puede enviarse a Alaska, Hawái, Puerto Rico o las Islas Vírgenes Estadounidenses.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 16° - 38 °C (60° - 90 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO50 ml1.7 oz.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:48:35 PM; USWEB12