Repisas de Acrílico en J para Paneles Ranurados - 24 x 4 x 3 12"

Exhiba libros, programas de software y videos.
  • Repisa inclinada con borde frontal de 2 1/2".
  • Acrílico duradero de transparencia cristalina.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
CANT./
CAJA
PESO
(LBS.)
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5+
S-22905 Repisa
de Acrílico en J
2441/2" 4 12 $2,684 $2,596 $2,486  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,113.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 23 3/4 x 4 1/2 x 3 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Altura Total: 5.57"
MATERIAL:
  • Acrílico virgen de EE. UU., calibre 0.1
CAPACIDAD: 
  • 12 lbs
APARIENCIA:
  • Bordes pulidos.
  • Inclinación de 20°
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • (2) Protuberancias en X de 1 1/2" fijadas a la parte posterior.
  • (2) Protuberancias Rectangulares de 1 1/2 x 1/2 x 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto) fijadas a la parte posterior del exhibidor.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Ancho x Profundidad x Alto61 cm x 102 mm x 89 mm24 x 4 x 3.5"
Peso5 kg12 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:55:44 PM; USWEB29