3M 50 Cinta de Protección Anticorrosión para Todo Clima - 4" x 100'

Rendimiento en todo clima. Proteja sistema y conductos encima y debajo del suelo.
  • Clasificada para cables dieléctricos sólidos aislados hasta de 12,000V.
  • Soporta temperaturas de -48ºC a 79ºC (-55ºF a 175ºF).
  • Resistencia excelente a UV.
  • Dorso de PVC negro con adhesivo de goma de alta adherencia.
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 5 10+
S-23159 Negro 4" x 100 pies 10 12 $1,870 $1,782 $1,716  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,338.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1 1/2"
  • Diámetro del Rollo: 4 1/3"
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D1000
VIDA ÚTIL:
  • 5 años a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (10° - 150 °F)
  • Rendimiento: -31° a 60° C (-25° - 140° F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO102 mm x 30 M4" x 100 pies
GROSOR254 MicrasGrosor 10 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:34:15 PM; USWEB12