3M 101+ Cinta Masking de Uso General - 1" x 60 yardas

Cuelgue folletos de oficina en paredes y tableros para anuncios.
  • Respaldo de papel crepé natural con adhesivo de goma.
  • Para señalamiento temporales y empaques de uso ligero.
  • Resiste temperaturas hasta de 66°C (150°F) por 30 minutos.
  • Respaldo de papel crepé color natural con adhesivo de goma.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-23163 1" x 60 yardas 5.1 36 $82.50 $78.10 $75.90 $71.50  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,148.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5.7"
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a partir de la fecha de envío.
TEMPERATURA:
  • Máxima: 66 °C (150 °F)
USO:
  • Uso general en interiores.
  • Uso ligero.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR130 Micras5.1 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:02:14 PM; USWEB12