3M 1100 Temflex Cinta de Protección Anticorrosión - 2" x 100'

Uso general. Protege conductos, accesorios y juntas de metal.
  • Clasificada para cables dieléctricos sólidos de hasta 10,000V.
  • Rango de temperatura normal de servicio: -48°C a 79°C (-55°F a 175°F).
  • Resistente a UV.
  • Respaldo de PVC negro con adhesivo de goma de alta adherencia.
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 3) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 12 24+
S-23165 Negro 2" x 100 pies 10 24 $440 $418 $396  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,531.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1 1/2"
  • Diámetro del Rollo: 4 1/8"
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (10° - 120 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con RoHS
  • Elongación: 200%
  • Resistencia a la Tensión: 25 lbs/pulg.
  • Adherencia al Acero: 20 oz/in
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 30 M2" x 100 pies
GROSOR254 MicrasGrosor 10 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:32:56 PM; USWEB12