Cinta Antiderrapante que Brilla en la Oscuridad - 2" x 60', Blanca

Previenen lesiones por resbalones y caídas.
  • Señale de manera segura rutas de salida a lo largo de escaleras, pasillos y rampas. Brilla hasta por 6 horas.
  • Superficie de lija granulada con dorso adhesivo.
  • Resistente al agua y grasa.
  • Rango de temperatura de -28° a 65°C (-20° a 150°F).

    Cinta Antiderrapante que Brilla en la Oscuridad
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-23191 2" x 60' 28 $1,166 $1,100 $1,034  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,352.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Grado 50 
  • Adhesivo: Goma - Hot Melt
  • Respaldo kraft removible.
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Superior a 10 °C (50 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Brillo: 
    • Brillo máximo durante los primeros 60 minutos en la oscuridad. 
    • Se mantendrá visible por hasta 6 horas.
USO:
  • Aplique sobre una superficie limpia y seca.
  • Adhesivo sensible a la presión.
  • Para eliminar las burbujas de aire, aplique con H-5600 3M Safety Walk™ Rodillo de Mano. 
  • Uso en interiores/exteriores.
  • No se recomienda para superficies porosas.
ESPECIFICACIONES:
  • Supera las normas de OSHA.
  • Cumple con ADA.
  • Certificación NFSI de "Alta Tracción".
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 18 M2" x 60'
GROSOR711 MicraGrosor 28 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:10:59 PM; USWEB12