Cinta Doble Cara para Uso Pesado - 34" x 55 yardas, 19 mm x 50 M

Instale letreros y exhibiciones, haga dobladillos en carteles o fije partes de plástico a autos.
  • Adhesivo de acrílico solvente resistente se adhiere prácticamente a cualquier superficie.
  • Resiste temperaturas hasta de 160°C (320°F).
  • Película de poliéster transparente con respaldo de polipropileno rojo.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 16 36+
S-23241 3/4" x 55 yardas 8.0 3" 13 $506 $484 $462  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,173.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 6 1/4"
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Superior a 10 °C (59 °F)
  • Rendimiento: -29° a 66 °C (-20° a 150 °F)
USO:
  • Aplique sobre una superficie limpia y seca.
  • Usar un rodillo o jalador de agua para aplicar con presión.
VIDA ÚTIL:
  • 2 años
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 50 M3/4" x 55 yardas
GROSOR203 MicrasGrosor 8.0 Mil
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 02:59:34 PM; USWEB12