3M 313 Cinta Adhesiva Acrílica para Encintadora - 3" x 1,000 yardas, Transparente

Sella paquetes de peso mediano en áreas frías y húmedas.
  • Resiste temperaturas de 0° a 50°C (32° a 120°F).
  • Transparencia cristalina - Resiste los rayos UV sin ponerse amarilla.
  • Respaldo de polipropileno con adhesivo acrílico.
  • Solo para uso con encintadoras. No compatible con despachadores manuales.
35 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 12 24+
S-23339 Transparente 3" x 1,000 yardas 2.5 4 $1,364 $1,320 $1,276  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,328.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 11 1/2"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Temperatura ambiente
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO75 mm x 914 M3" x 1,000 yardas.
GROSOR64 Micras2.5 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:15:02 PM; USWEB12