Super Stick® Sobres para Listas de Empaque - "Documentos Anexos", 4 12 x 6"

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo - papel, madera, plástico o metal.
  • Recomendados para cajas hechas de alto contenido reciclado.
  • Polietileno grosor 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Abertura superior. Se muestra primero la dimensión de abertura.
  • Cara exterior transparente, respaldo blanco.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-23582 1/2 x 6" 1,000 8 $946 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,097.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot melt
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • Hasta 3 años a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -12° a 60 °C (10° - 140° F)
  • Rendimiento: -30° a 60 °C (-22° a 104° F)
GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 51 lb
APARIENCIA:
  • "Model # Uline 1-800-295-5510" impreso al fondo de cada sobre.
COLOR:
  • Traslúcido 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES114 x 152 mm4 1/2 x 6"
PESO/CAJA3.6 kg8 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:12:04 AM; USWEB29