Kapton® Cinta- Grosor 1 Mil, 6" x 36 yardas, 25 Micron, 152 mm x 33 M

Máxima resistencia a altas temperaturas.
  • Recomendada para enmascarar tarjetas de circuito y unir cables.
  • Temperatura máxima de 260°C (500°F).
  • Película de poliamida con adhesivo de silicón se quita fácilmente.
  • UL 510 retarda las llamas.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR DE
PELÍCULA
GROSOR
TOTAL
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4 8+
S-23599 6" x 36 yardas 1 mil 2.5 mil $5,324 $5,082 $4,862  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,175.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4"
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 30 lbs/pulgada
  • Resistencia Dieléctrica: 8000 V
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -40° a 177° C (-40° a 350° F)
COLOR:
  • Ámbar Transparente
ESPECIFICACIONES:
  • Resistencia a Químicos/Calor/Perforaciones: Excelente
  • No tiene baja estática.
  • No es una cinta adhesiva ESD (Descarga Electrostática)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO152 mm x 33 M6" x 36 yardas
GROSOR DE LA PELÍCULA25 MicraGrosor 1 Mil
GROSOR TOTAL64 MicraGrosor 2.5 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:02:33 PM; USWEB12