Cajas para Envíos con Espuma Quite y Empaque - 16 x 16 x 4" - 41 x 41 x 10 cm

Diseñe empaques personalizados para artículos frágiles.
  • Los cuadros preperforados de 2" de grosor se sacan fácilmente para que coincidan con la forma del producto.
  • Incluyen hojas de espuma sólida superior e inferior de 1" de grosor para mayor acojinado.
  • Caja de prueba a 200 lbs. con pestañas para cerrar.
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
TAMAÑO DE CUADRO
PERFORADO
CANT./
CARTÓN
LBS.
CARTÓN
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CARTÓN 2 CARTONES 5+ CARTONES
S-23612 16164" 1 x 1" 6 8 $616 $594 $550  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,287.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

SE VENDE POR CAJA
DIMENSIONES:
  • Exteriores: 17 x 16 1/4 x 4 1/4"
CANTIDAD:
  • Cuadros por Lámina: 256
MATERIAL:
  • Poliuretano de celda abierta
  • Densidad: 1.45 lbs por pie cúbico
COLOR:
  • El tono carbón puede variar.
USO:
  • Las perforaciones no provocan variaciones en la altura.
  • Solo el largo y el ancho de la hoja pueden ajustarse con perforaciones.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO41 x 41 x 10 cm16 x 16 x 4"
TAMAÑO DEL CUADRO PERFORADO25 x 25 mm1 x 1"
PESO/CAJA3.6 kg8 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
09/28/2023 02:11:03 AM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000