Esquineros de Protección para Uso Ligero - Grosor de .120", 2 x 2 x 96"

Evite los costosos daños a productos durante el almacenamiento y envío.
  • Use con película elástica para proteger los productos en almacenamiento o durante envíos.
  • Estabilizan las cargas flejadas o envueltas en película elástica.
  • Ofrecen mayor resistencia a las tarimas de estibado doble en almacenes.
  • Eliminan movimientos en las cargas.
  • Se recortan fácilmente al tamaño que desee con una Cortadora de Esquineros de Protección.
MODELO
NO.
TAMAÑO LARGO GROSOR CANT./
 1/2 TARIMA
PESO APROX. PRECIO POR 1/2 TARIMA
ENVIADA A GRANEL
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-23648 2 x 2" 96" .120 735 940 lbs. $27,918  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $32,384.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
EMPAQUE:
  • Empacados sueltos, en capas y estibados sobre una tarima.
MATERIAL:
  • Múltiples capas de cartoncillo reciclado pegado.
RECICLADO:
  • Material reciclado (Posindustrial): 100%
COLOR:
  • Capa Superior: Blanca
  • Capas Medias: Kraft
USO:
  • Protege los envíos de los flejes de plástico o acero.
  • Coloque en las esquinas de la tarima y envuelva.
  • Sin adhesivo para fijar.
  • No resiste la intemperie.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO5 x 5 cm2 x 2"
LARGO244 cm96"
GROSOR305 Micra.120"
PESO APROXIMADO/1/2 TARIMA426 kg940 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:14:07 PM; USWEB29