Mighty Line® Cinta de Seguridad de Alta Calidad para Congelador - 4" x 100', Amarilla

Garantizada para resistir temperaturas bajo cero y el tránsito rudo del almacén.
  • Se adhiere con firmeza cuando se aplica a temperaturas menores a -29°C (-20°F) para congeladores y cuartos fríos.
  • Orillas achaflanadas previenen que se rompa con patines hidráulicos y racks para charolas.
  • Cinta PVC de uso pesado con adhesivo acrílico especial.
    Oferta Especial
    PAGUE SOLO $6,600 POR EL APLICADOR DE CINTA DE SEGURIDAD
    DE ALTA CALIDAD
    CON LA ORDEN DE 3 O
    MÁS ROLLOS DE CINTA DE SEGURIDAD DE ALTA CALIDAD.
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR MIL LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
S-23654 4" x 100' Amarillo 50 11 $4,620 $4,400  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,359.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 9 1/2"
GROSOR:
  • Real: 50 - 65 mil
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
TEMPERATURA:
  • Almacenamiento: A Temperatura Ambiente
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con Aplicador de Cinta de Seguridad H-418.
CARACTERÍSTICAS:
  • Fácil de limpiar.
  • Superficie duradera y resistente al desgaste.
  • Respaldo de polietileno.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO10 cm x 30 M4" x 100'
GROSOR1270 MicrasGrosor 50 mil
PESO/ROLLO5 kg11 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
04/20/2021 02:06:50 AM; USWEB5 -0-0/0.0-1