Uline Paquete por Volumen de Etiquetas Adhesivas Láser - Blancas, 4 x 2 12", 102 x 64 mm

Diseñe sus propias etiquetas adhesivas para envíos o inventarios.
  • Adhesivo resistente al calor reduce atascos en su impresora láser o de inyección de tinta.
  • Etiquetas adhesivas de alta calidad - Funcionan con impresoras láser y de inyección de tinta.
  • Sencillas de formatear con Plantillas de Microsoft Word y PDF.
  • Las etiquetas tienen esquinas redondeadas.
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x ALTO
ETIQUETAS/
HOJA
ETIQUETAS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3 5+
S-23763 4 x 1/2" 8 8,000 $3,960 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,593.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

EMPAQUE:
  • (4) Paquetes de 250 hojas envueltas.
MATERIAL:
  • Papel con acabado mate
  • Adhesivo: Acrílico Permanente
VIDA ÚTIL:
  • 1 a 2 años si se almacena a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Superior a 0 °C (32 °F)
  • Rendimiento: -20° a 120° C (-4° a 248° F)
COMPATIBILIDAD:
  • No se recomienda su uso con Bolsas de Polietileno.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la norma FDA 21 CFR 175.105 para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO X ALTO102 x 64 mm4 x 2 1/2"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/09/2026 06:29:09 PM; USWEB12