Uline Fleje de Polipropileno - 12" x .029" x 5,600', Negro

NÚCLEO DE 16 x 6"

Fleje de polipropileno resistente pesa la mitad del fleje de acero.
  • De uso fácil, más seguro y menos costoso.
  • Superficie en relieve.

    Núcleo de 16 x 6"
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
LARGO COLOR APLICACIÓN LBS./
ROLLO
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 6 12+
S-2377 1/2" .029" 750 lbs. 5,600' Negro Cargas Pesadas 27 S-512 $2,156 $2,090 $1,958 $1,870  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,500.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

USO:
  • Tiene estabilización UV por 1 año.
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
TEMPERATURA:
  • -29° a 71° C (-20° a 320° F)
  • No se puede almacenar por mucho tiempo a menos de 32 °F.
CARACTERÍSTICAS:
  • Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.
  • No contiene fibra de vidrio.
COLOR:
  • No hay diferencia en el rendimiento según el color, negro, amarillo o blanco.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO1707 M5,600'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN5,171 kPa750 lbs.
GROSOR737 Micras.029"
PESO/ROLLO12 kg27 lbs.
ANCHO13 mm1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/07/2021 01:35:38 AM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000