3M 600 Reparación de Concreto

Rellene rápido grietas y hendiduras en su piso de concreto.
  • Recomendado para pisos de almacenes, tiendas y cocheras.
  • Material de uretano de autonivelación fluye libremente hacia áreas de reparación horizontales.
  • Se seca en tan solo 5 minutos. Soporta tráfico de montacargas en 15 minutos.
  • Rango de temperatura de -51° a 121°C (-60° a 250°F).
  • Incluye 2 boquillas de mezclar para una fácil aplicación.
  • Utilice con Pistolas para Sellar, se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO TIEMPO
DE SECADO
ADHESIÓN
COMPLETA EN
COLOR CANT./
CAJA
PRECIO POR CARTUCHO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 6+
S-23826 Reparación de Concreto 8 oz. 70 segs. 1 hora Gris 6 $2,024 $1,980 $1,914  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,347.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
  • Para maximizar el período de caducidad, guardar a 15 ° - 27 °C (60 ° - 80 °F).
CARACTERÍSTICAS:
  • También funciona con madera, metal, vidrio y plástico.
APARIENCIA:
  • Sin curar: Negro opaco y amarillo transparente.
  • Curado: Gris medio
USO:
  • Se debe aplicar con pistola selladora (no incluida).
  • Tiempo de Curado: 60 minutos
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO248 ml8.4 oz.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:47:12 PM; USWEB12