Esquineros de Protección de Espuma - 4 x 4 x 4", 10 x 10 x 10 cm

Evite daños a esquinas por golpes y vibraciones.
  • Espuma de celda cerrada de baja densidad, resistente a roturas y desmoronamientos.
  • Resistentes al agua.
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DENSIDAD/
PIES CÚB.
RANGO DE
TEMPERATURA
GROSOR CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5+
S-23845 444" 1.7 lbs. -78° a +101°C
(-110° a +215°F)
1" 64 $4,070 $3,850  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,721.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones interiores figuran en el cuadro.
  • Exteriores: 5 x 5 x 5"
MATERIAL:
  • Polilaminado
  • Densidad: 1.7 lbs por pie cúbico
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO10 x 10 x 10 cm4 x 4 x 4"
DENSIDAD/PIES CÚB.27 kg1.7 lb
RANGO DE TEMPERATURA-79 ° a +102 °C-110° a +215°F
GROSOR25 mm1"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:30:22 PM; USWEB29