Bolsas de Barrera con Fondo Plano - 3 18 x 5 18 x 2", Ultratransparentes, Respaldo Azul, 8 x 13 x 5 cm

¡Las bolsas más transparentes del mercado hacen que sus productos "salgan volando"!
  • Panel frontal excepcionalmente transparente para exhibir el contenido. El respaldo de color brinda contraste.
  • Barrera de material grueso y cierre hermético mantienen la frescura adentro.
  • Se pueden sellar con calor por arriba de las líneas de abertura.
  • Cumplen con FDA y USDA.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
ANCHO x ALTO x PROF.
DIMS. UTILIZABLES
ANCHO x ALTO x PROF.
CAP. GROSOR
MIL
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-23897BLUB 1/81/82" 3/45/81/2" 1 oz. 4.0 2,000 $5,962 $5,676 $5,412  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,915.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES: 
  • Las dimensiones exteriores que se listan en la tabla incluyen el espacio por arriba del cierre y del fuelle inferior. 
  • Área para Etiqueta: 2.75 x 2.8" (Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Frente: OPP/PET/CPP
  • Respaldo: OPP/VMPET/CPP
GROSOR:
  • Puede variar entre 4.5 - 5 mil.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -10 ° - 80 °C (32 ° - 140 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Propiedades de barrera resistente a malos olores.
CAPACIDAD:
  • "Sostiene" en la tabla es una aproximación basada en pruebas con granos de café.  
    • La capacidad real varía según el producto para empacar.
RECICLADO: 
  • Contenido Reciclado: 0%
  • No reciclable 
  • No biodegradable
USO:
  • Se envía con el cierre cerrado.
  • No aptos para horno de microondas.
  • Se recomienda sellar con selladores de calor con reborde.
  • Los sellos de las bolsas son resistentes a fugas, pero no se recomiendan para líquidos acídicos, aceitosos o salados.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD8 x 13 x 5 cm3 1/8 x 5 1/8 x 2"
DIMENSIONES UTILIZABLES ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD7 x 9 x 4 cm2 3/4 x 3 5/8 x 1 1/2"
SOSTIENE28 g1 oz.
GROSOR102 MicraGrosor 4.0 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:43:17 PM; USWEB12