Rollo de Polietileno Tubular - 7" x 1,500', Grosor 4 Mil, 18 cm x 457 M

Corte a la medida bolsas de tamaño especial para productos de forma irregular o extragrandes.
  • El rollo adapta su núcleo de 1" a 3".
  • Elimina la necesidad de almacenar una variedad de bolsas costosas.
  • La película virgen cumple con normas FDA y USDA.
  • Use con Despachador de Rollos de Polietileno Tubular. Se vende por separado.
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 6 12+
S-2392 7" x 1,500' 34 $3,058 $2,882 $2,706 $2,508  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,547.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro de la Tapa de Cartón: 14"
RECICLADO:
  • Reciclable #4
MATERIAL:
  • Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
  • Sin Aminas ni Silicona
  • Libre de látex
VIDA ÚTIL:
  • 5 años a temperatura ambiente
TEMPERATURA:
  • 0° - 93 °C (32° - 200° F)
 CARACTERÍSTICAS:
  • Sin Costuras
  • Resistente a la grasa
USO:
  • No se puede sellar al vacío.
  • No es impermeable.
  • No apto para microondas.
  • No es a base de aceite.
  • No es para usarse en cuartos limpios.
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido y seguro para archivar.
  • No contiene aditivos contra rayos UV. Se pone color amarillento después de 1 semana al sol.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO
DEL ROLLO
18 cm x 457 M7" x 1,500'
PESO/ROLLO15 kg34 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-28 Despachador de Rollos de Polietileno Tubular - 12"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:18:26 AM; USWEB29