24 x 18 x 10" Cajas de Corrugado Doble de Prueba a 275 lb - 61 x 46 x 25 cm

PREMIUM

El doble de protección de la que ofrece una caja de prueba a 200 lbs. Proteja sus artículos valiosos, frágiles o más pesados.
  • Use cuando requiera refuerzo adicional para estibar.
  • Capacidad de peso recomendada de hasta 80 lbs.

    Caja de Corrugado Doble: Grosor de 1/4 pulg.
PRUEBA A 275 LBS.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR/
ATADO/TARIMA
PESO/
ATADO
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
10 100 250 500 1,000+
S-23963 241810" $167.64 $151.58 $144.10 $131.56 $125.62 10 / 90 34 lbs.  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,944.58.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores:: 24 3/4 x 18 3/4 x 11" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 38 lbs
CARACTERÍSTICAS:
  • Todas las cajas de cartón se abren a lo largo (primera dimensión).
  • Las uniones están pegadas.
TERMINOLOGÍA:
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 275 lbs soportan 275 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por caja)                  
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRA GUÍA PARA ENVÍOS
Corrugado Sencillo 32 ECT65 lbs30 lbs
200# Corrugado Sencillo65 lbs40 lbs
275# Corrugado Sencillo95 lbs65 lbs
350# Corrugado Sencillo120 lbs80 lbs
200# Corrugado Doble80 lbs60 lbs
275# Corrugado Doble100 lbs80 lbs
350# Corrugado Doble120 lbs100 lbs
500# Corrugado Doble160 lbs140 lbs
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO61 x 46 x 25 cm24 x 18 x 10"
PESO/ATADO:15 kg34 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/19/2026 10:11:02 AM; USWEB31