Contenedor Estibable y Embonable - 18 x 11 x 7", Transparente, 46 x 28 x 18 cm

Ideales para surtir órdenes y almacenamiento a corto plazo. Estibables cuando los contenedores están llenos o embonables si están vacíos.
  • Cumplen con normas FDA para contacto directo con alimentos.
  • Fabricación duradera de alta densidad.
  • Diseño transparente le permite identificar fácilmente el contenido.
  • Tapas se venden por separado.
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PIES
CÚB.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (ORDEN MÍN. 3) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 12 24+
S-24045 24148" 18117" 1.1 3 $528 $506 $484  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,837.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interiores:
    • Superiores: 19.5 x 12.3"
    • Inferiores (Reales): 18.5 x 11.3"
  • Exteriores:
    • Parte Superior (Reales): 24 x 14.1"
    • Inferiores: 21.8 x 11.5"
    • Alto (Real): 7.9"
MATERIAL:
  • Polipropileno
TEMPERATURA:
  • -18° - 49 °C (0° - 120° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Base lisa
  • No tiene orificios para cinchos de seguridad.
CAPACIDAD:
  • 70 lbs
USO:
  • Los contenedores se estiban con o sin tapas.
  • El contenedor inferior soporta hasta 300 lbs estibadas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO61 x 36 x 20 cm24 x 14 x 8"
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO46 x 28 x 18 cm18 x 11 x 7"
CAPACIDAD (LITROS)31 L1.1 pies cúb.
PESO1.4 kg3 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-3752 Plataforma con Ruedas para Contenedores - Acero, 25 x 15 x 6"
  • S-14603L-BLU Tapa para Contenedor Estibable y Embonable - 18 x 11", Azul
  • S-14603L-GR Tapa para Contenedor Estibable y Embonable - 18 x 11", Gris
  • S-14603L-R Tapa para Contenedor Estibable y Embonable - 18 x 11", Rojo
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:30:00 PM; USWEB29