Contenedor Estibable y Embonable - 23 x 16 x 15", Transparente, 58 x 41 x 38 cm

Ideales para surtir órdenes y almacenamiento a corto plazo. Estibables cuando los contenedores están llenos o embonables si están vacíos.
  • Cumplen con normas FDA para contacto directo con alimentos.
  • Fabricación duradera de alta densidad.
  • Diseño transparente permite identificar fácilmente el contenido.
  • Tapas se venden por separado.
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PIES
CÚB.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (ORDEN MÍN. 3) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 12 24+
S-24048 302015" 231615" 3.7 9 $1,232 $1,188 $1,144  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,287.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interiores:
    • Superiores: 25 x 18 1/2 x 15"
    • Inferiores (Reales): 23 1/2 x 16 3/4 x 15"
  • Exteriores:
    • Superiores (Reales): 29 1/2 x 19 1/2 x 15 1/8"
    • Inferiores: 27 x 17"
MATERIAL:
  • Polipropileno
TEMPERATURA:
  • -18° - 107 °C (0° - 225° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Fondo con textura
  • Tiene  orificios para cinchos de seguridad.
CAPACIDAD:
  • 75 lbs
USO:
  • Los contenedores se estiban con o sin tapas.
  • El contenedor inferior soporta hasta 300 lbs estibadas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO76 x 51 x 38 cm30 x 20 x 15"
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO58 x 41 x 38 cm23 x 16 x 15"
CAPACIDAD (LITROS)105 L3.7 pies cúb.
PESO4 kg9 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-3754 Plataforma con Ruedas para Contenedores - Acero, 28 x 20 x 6"
  • S-19694L-BLU Tapa para Contenedor Estibable y Embonable - 23 x 16", Azul
  • S-19694L-GR Tapa para Contenedor Estibable y Embonable - 23 x 16", Gris
  • S-19694L-R Tapa para Contenedor Estibable y Embonable - 23 x 16", Rojo
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:29:45 PM; USWEB29