Uline Cinta Masking para Pintores - Interiores, 3" x 60 yardas, 76 mm x 55 M

INTERIORES

Aplique en paredes, bordes y zoclos.
  • Dura hasta 10 días con remoción limpia.
  • Recomendada para paredes pintadas, vidrio y metal.
  • Respaldo de papel crepé azul con adhesivo de goma sintético.
  • Funciona en temperaturas de hasta 66°C (150°F).
21 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1/2 CAJA 1 CAJA 2 CAJAS 4+ CAJAS
S-24183 3" x 60 yardas Azul 5.3 16 $254.10 $231.00 $207.90 $184.80 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,357.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Almacenamiento: 64° - 76 °F
    • Humedad Relativa: 40 - 50%
USO:
  • No se recomienda para:
    • Pisos de madera
    • Papel tapiz
    • Panel de Yeso sin Pintar
    • Azulejo de Techo
    • Recubrimientos sin Curar
ESPECIFICACIONES:
  • Elongación: 10%
  • Adherencia al Acero: 32.5 oz/in
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 55 M3" x 60 yardas
GROSOR135 MicrasGrosor 5.3 Mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/13/2026 09:23:50 AM; USWEB31