Uline Cinta Adhesiva de Temperaturas Bajas para Encintadora - Grosor 2 Mil, 2" x 1,000 yardas, Transparente, 48 mm x 914 M

Respaldo de polipropileno resistente a roturas y rasgaduras.
  • Se adhiere con firmeza en condiciones frías y húmedas hasta de -40°C (-40°F).
  • Adhesivo hot melt.
  • Liberación suave y fácil.
  • Elección económica y popular.
  • Use solo con selladores de cajas.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 12 24+
S-24398 Transparente 2" x 1,000 yardas 2.0 6 $858 $792 $748  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,971.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 10.1"
MATERIAL:
  • Libre de látex
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (35° - 120 °F)
  • Rendimiento: Hasta 140 °F
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 19 lbs./pulgada
  • Adhesión: 25 oz/pulg.
  • Elongación: 125%
USO:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 914 M2" x 1,000 yardas.
GROSOR51 Micras2.0 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:16:15 PM; USWEB12