Etiqueta "Allergen Gluten" - Ovalada de 2 x 3"

Advierta al personal de cocina sobre alérgenos potenciales en los alimentos.
  • Use en contenedores de ingredientes y gavetas de preparación de comida.
  • Rango de temperatura -29 a 66ºC (-20 a 150ºF).
  • Adhesivo permanente sensible a la presión.
MODELO
NO.
TAMAÑO CANT./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5 10+
S-24421 2 x 3" Óvalo 500 $704 $616 $484  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $816.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍOS DESDE ULINE EUA
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -29° a 66 °C (-20 ° a 150 °F)
  • Rendimiento: -34° a 66 °C (-30° a 150 °F)
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4 1/2"
  • El respaldo es 1/16" más ancho que las etiquetas.
  • Espacio Entre Etiquetas: 1/8"
MATERIAL:
  • Papel con acabado mate
VIDA ÚTIL:
  • 1 año 
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con Despachadores de Etiquetas Automáticos H-1276 y H-1981
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO5 x 8 cm2 x 3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
06/05/2023 10:27:19 PM; USWEB32 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000