3M 92 Cinta Aislante de Poliamida - 12" x 36 yardas

Aísle, amarre y asegure bobinas, capacitores y arneses de cables.
  • Altamente conformable para aplicación suave y adhesión fuerte.
  • Rango de temperatura hasta de 180°C (356°F).
  • UL510 retarda las llamas. Cumple con RoHS.
  • Cinta de poliamida ámbar con adhesivo de silicón.
30 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR DE
PELÍCULA
GROSOR
TOTAL
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-24479 1/2" x 36 yardas 1 mil 3 mil $1,210 $1,188 $1,122  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,403.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
CARACTERÍSTICAS:
  • Para Imprimir
ESPECIFICACIONES:
  • Adhesión: 25 oz/pulg.
  • Degradación Dieléctrica: 7500 V
  • Corrosión Electrolítica: 1.0
  • Elongación: 55%
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 33 m1/2" x 36 yardas
GROSOR DE LA PELÍCULA25 micrones1.0 mil
GROSOR TOTAL76 micrones3.0 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:47:53 PM; USWEB12