Contenedor de Malla de Pared Recta con Base Sólida - 16 x 12 x 8 12", 41 x 30 x 22 cm

CAPACIDAD DE 400 LBS.

Contenedores reutilizables y ventilados para almacenamiento, envíos y lavado de partes.
  • Base Sólida - Para partes mojadas y aceitosas.
  • Laterales de malla facilitan el flujo de aire, desagüe y visibilidad.
  • Cubique por completo tarimas de 48 x 40".
  • Polietileno resiste abolladuras, grietas y astilladuras.
  • Asas moldeadas en los 4 lados para levantar fácilmente.
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PIES
CÚB.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MÍN. 3) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 12 24+
S-24711 14108" 16121/2" 0.9 3 $616 $572 $550  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,143.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 15 3/4 x 11 3/4 x 8 1/2"
CAPACIDAD:
  • Carga: 80 lbs
  • Estibación: 450 lbs
TALLA:
  • Patrón de Malla: Varía de 3/4 x 3/4" a 1 x 7/8"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO36 x 25 x 20 cm14 x 10 x 8"
EXTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO41 x 30 x 22 cm16 x 12 x 8 1/2"
CAPACIDAD (LITROS)25 L0.9 pies cúb.
PESO1.4 kg3 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:38:04 PM; USWEB29