Uline Minietiquetas Adhesivas para Etiquetadora - Papel Removible, 1 x 2 18", 25 x 54 mm

Las minietiquetas térmicas directas brindan una excelente impresión.
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x ALTO
USOS
RECOMENDADOS
ETIQUETAS/
ROLLO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 10 20+
S-24731 1 x 1/8" Multiusos 450 16 $484 $418 $374 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,122.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1"
MATERIAL:
  • Adhesivo:
    • Emulsión Acrílica
    • Inicialmente reposicionable. Se hará permanente.
  • Acabado mate
USO:
  • Quite la primera envoltura de etiquetas para evitar que se atasquen en la impresora por el cierre con pegamento o cinta adhesiva.
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -54° a 82 °C (-65° a 180 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • Compatibles con Impresoras Dymo® Serie 400.
    • Excepciones: S-17044, S-22416 y S-22417 solo son compatibles con Dymo® 4XL.
  • No Compatibles con Impresoras Dymo® Serie 500.
ESTILO:
  • Sin perforación entre cada etiqueta adhesiva.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO X ALTO25 x 54 mm1 x 2 1/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:15:05 PM; USWEB12