Cinta Masking - 1" x 60 yardas, Roja, 25 mm x 55 M

Ideal para codificar con colores envíos e inventarios.
  • Resistente al agua, solventes y aceite.
  • Soporta temperaturas hasta de 82°C (180°F).
    Oferta Gratis
    GRATIS DESPACHADOR SUPERMASK CON
    LA ORDEN DE 2 CAJAS O MÁS DE
    CINTA MASKING ULINE DE 1".

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
18 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN.12) (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-2490R 1" x 60 yardas 4.6 36 $111.10 $106.70 $100.10 $94.60  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,546.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Caucho sintético
  • Respaldo: Respaldo de papel crepé saturado
  • Sin silicón
VIDA ÚTIL:
  • 1 año si se almacena a temperatura ambiente
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 7° - 49 °C (65° - 85 °F)
  • Rendimiento: -1 ° - 60 °C (50 ° - 180 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Corte fácil
  • Resistente al agua, los solventes y el aceite.
USO:
  • Superficies Recomendadas:
    • Metal
    • Vidrio
    • Madera Acabada/Sin Acabado
    • Ladrillo/Mampostería
    • Superficies porosas
ESPECIFICACIONES:                     
  • Se adapta a ASTM D-4236                  
  • Cumple con ASTM D 6123D, D 6123M-97 (2012)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR117 Micras4.6 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:24:10 PM; USWEB12