Etiquetas Colgantes de Polietileno de Alta Densidad Blancas - #5, 4 34 x 2 38, con Alambre

Etiquetas extrarresistentes a las condiciones más exigentes.
  • A prueba de roturas, intemperie y resistente a químicos.
  • Baja pelusa – Ideal para ambientes estériles.
  • Textura suave y lisa para escribir fácilmente sobre ella.
MODELO
NO.
TAMAÑO PRECIO POR 1,000 (MXN) ESTILO EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5 10+
S-24927 4 3/4 x 2 3/8" #5 $2,750 $2,684 $2,552 $2,442 Con Alambre  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,190.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
GROSOR:
  • 8.5 mil
MATERIAL:
  • Ojal: Zinc
  • Etiqueta: plástico HDPE de dos caras recubierto con arcilla
  • Alambre: acero galvanizado, calibre 26
TEMPERATURA:
  • -60 ° a 60 °C (-76 ° a 140 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • Etiquetas Adhesivas Láser, 4 x 2"
COLORTIPOMODELO #
BlancoMateS-3845
BrillosasS-10421
Resistente a la IntemperieS-16644
RemoviblesS-5962
De Rápida RemociónS-15186
ColorMateS-3847, S-21852 
RemoviblesS-14075
TransparentesTranslúcidoS-6775
CristalinaS-14857

MetalizadasS-10426
USO:
  • Puede usarse con Sharpie.
  • Adecuado para flexografía, transferencia térmica, deposición iónica e impresión matricial.
DIMENSIONES:
  • Largo del Cable: 12"
  • Diámetro Interior del Ojal (Real): 0.225"
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente a la intemperie, al agua y al aceite.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO12 x 6 cm4 3/4 x 2 3/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:45:24 PM; USWEB12