Uline Contenedores Superresistentes - 29 x 20 x 15"

Transporte herramientas eléctricas, cables y muestras.
  • Recomendados para sitios de trabajo, exposiciones y almacenes.
  • Tapa empotrada para mayor resistencia al estibarlos.
  • Polipropileno grueso, duradero y reforzado.
  • Orificios para candados o correas.
  • Hechos en EUA.
SE VENDE POR CARTÓN
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAP.
(GALS.)
CANT./
CARTÓN
LBS./
CARTÓN
PRECIO POR CONTENEDOR (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 12+
S-24944 292015" 231415" 27 4 31 $638 $616  AGREGAR
recio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,960.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Exteriores:
    • Superiores (Reales): 28 1/2 x 19 1/2" (Largo x Ancho)
    • Inferiores: 23 1/2 x 14 3/4" (Largo x Ancho)
    • Altura (Real): 15 1/2"
  • Interiores:
    • Superiores (Reales): 25 3/8 x 16 1/2" (Largo x Ancho)
    • Inferiores: 23 x 14" (Largo x Ancho)
    • Altura (Real): 14 5/8"
  • Pestillos para Trabar la Tapa: 1 1/4 x 1/2"
CAPACIDAD:
  • Por Contenedor: 75 lbs
  • Estibación: 450 lbs
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO74 x 51 x 38 cm29 x 20 x 15"
DIMS. INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO58 x 36 x 38 cm23 x 14 x 15"
CAPACIDAD102 L27 gal.
PESO/CAJA14 kg31 lbs
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:36:13 PM; USWEB29