3M RP+040GF VHB Cinta de Espuma Doble Cara - 1" x 36 yardas

GROSOR 16 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura a un precio económico.
  • Instale luces para exteriores y tratamientos para ventanas.
  • Rango de temperatura de -37° a 121°C (-35° a 250°F).
  • Modera el ruido, impactos y vibraciones.
  • Resiste humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica gris con adhesivo acrílico; respaldo de película de polietileno rojo.
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-25027 1" x 36 yardas 105 lbs. 16 9 $1,716 $1,672 $1,628 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,990.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 232 °C (450 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 121 °C (250 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Alcanza la adhesión máxima 72 horas luego de la aplicación.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO3 cm x 33 m1" x 36 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN48 kg105 lbs.
GROSOR
MIL
406 micronesGrosor 16 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:51:40 PM; USWEB12