3M RP+110GF VHB Cinta de Espuma Doble Cara - 12" x 36 yardas

GROSOR 45 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura a un precio económico.
  • Pega paneles laminados.
  • Rango de temperatura de -37° a 121°C (-35° a 250°F).
  • Modera el ruido, impactos y vibraciones.
  • Resiste humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica gris con adhesivo acrílico; respaldo de película de polietileno rojo.
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-25030 1/2" x 36 yardas 120 lbs. 45 18 $1,056 $1,012 $968 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,224.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 232 °C (450 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 121 °C (250 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Alcanza la adhesión máxima 72 horas luego de la aplicación.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO1 cm x 33 m.5" x 36 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN54 kg120 lbs.
GROSOR
MIL
1,143 micrasGrosor 45 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:50:10 PM; USWEB12