Contenedores de Una Pieza Tipo Bisagra para Comida para Llevar - 39 oz

Lleve los sobrantes u ordene su comida para llevar.
  • Aptos para microondas y lavavajillas.
  • Polipropileno resistente a prueba de cortes.
  • Cumplen con FDA. Sin BPA.
MODELO
NO.
CAPACIDAD DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
S-25050 39 oz. 993" 120 $2,684 $2,618  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,113.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Exteriores (Reales): 9.48 x 9.06 x 3.01" (Largo x Ancho x Alto)
  • Interiores: 
    • Superiores: 7 1/2 x 7 1/2" (Largo x Ancho)
    • Inferiores: 7 x 7" (Largo x Ancho)
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 0° - 110 °C (32° - 230 °F)
CARACTERÍSTICAS: 
  • No aptos para congelador.
  • Ranuras en la tapa y base se traban para facilitar la estibación. 
RECICLADO:
  • Reciclables
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD1 L39 oz.
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)23 x 23 x 8 cm9 x 9 x 3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:05:31 AM; USWEB29