Gavetas de Plástico Transparente para Repisas - 8 12 x 24 x 6"

Almacenamiento transparente para rápida identificación.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO x LARGO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
ANCHO x LARGO x ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR GAVETA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3+ CAJAS
S-25067 1/2246" 1/822 1/86" 6 11 $559.90 $541.20 gavetas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,896.86.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 8 3/8 x 23 5/8 x 6" (Ancho x Largo x Alto)
  • Frontales (Interiores): 2 7/8" de Alto
  • Ranura Portaetiquetas Integrada: 3 x 3/4"                      
CAPACIDAD:
  • Estática (Quieto en una Repisa): 70 lbs.
  • Dinámica (Mientras se Transporta): 45 lbs.
  • 65% más de capacidad que las gavetas de 4" de alto.
  • Admite hasta 7 separadores.
MATERIAL:
  • Polipropileno (Gavetas y Divisores)
TEMPERATURA:
  • 0° - 93 °C (32° - 200° F)
ESTILO: 
  • No se pueden montar en pared.
  • No es compatible con el Organizador de Gavetas Estibables. (Sin reborde trasero en las gavetas).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES ANCHO X LARGO X ALTO22 x 61 x 15 cm8 1/2 x 24 x 6"
DIMENSIONES INTERIORES ANCHO X LARGO X ALTO18 x 56 x 15 cm7 1/8 x 22 1/8 x 6"
PESO/CAJA5 kg11 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-16277D Separadores de Gavetas - 8 1/2 x 6", Negros, 22 x 15 cm
  • S-21114 Portaetiquetas e Insertos de Plástico para Gavetas de Repisa - 3 x 3/4", 8 x 2 cm
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:31:52 PM; USWEB29