Ligas Transparentes - 2 34 x 18"

Cuando la presentación es importante. Mantiene sus cajas de regalo, artículos de menudeo y suministros seguros.
  • Ligas elegantes prácticamente invisibles.
  • Resistentes a rayos UV, no tóxicas y libres de látex.
  • Cumplen con FDA.
MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
GROSOR
(MM)
CANT./
BOLSA
PRECIO POR BOLSA (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 10 20+
S-25363 3/4 x 1/8" .4 645 308.00 297.00 280.50  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $714.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Reales: 70 mm x 3 mm
CÓMO MEDIR: 
  • * La banda se coloca de forma plana (sin cortar) y se mide. 
MATERIAL:
  • Poliuretano termoplástico 
TEMPERATURA: 
  • -30° a 80 °C (-22° a 176 °F) sin cambio físico. 
CARACTERÍSTICAS: 
  • Elongación: 300% a 400% (no tan elástico como las ligas). 
ESPECIFICACIONES: 
  • No se romperá en caso de exponerse al sol. 
  • Las bandas se pondrán amarillas si se guardan en un lugar con contacto directo con la luz solar. (No cambiará sus propiedades).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO70 x 3 mm2 3/4 x 1/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:34:08 PM; USWEB12