Cambro® Contenedores Cuadrados para Almacenar Alimentos - 8 Cuartos de Galón, Blancos

Almacene ingredientes, guarniciones y sobrantes de comida en restaurantes y panaderías. Duran años.
  • Maximice su espacio de almacenamiento en mostradores o en refrigeradores y congeladores.
  • Polietileno duradero no se abolla ni agrieta.
  • Medidas graduadas fáciles de leer para la preparación de alimentos en cantidades grandes.
  • Rango de temperatura de -40° a 71°C (-40° a 160°F).
  • Aptos para lavavajillas. Listados por NSF.
  • Embonables. Estibables, codifique con Tapas Cuadradas de colores, se venden por separado.
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD CANT./
CAJA
PRECIO POR CONTENEDOR (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 12+
S-25372 889" 8 Cuartos de Gal. 6 $330 $308 contenedores AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,296.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Las dimensiones de la tabla incluyen la tapa opcional. 
  • Interiores: 
    • Superiores: 8 x 8" (Largo x Ancho)
    • Inferiores: 6 1/2 x 6 1/2" (Largo x Ancho)
    • Altura: 9" 
  • Exteriores (Inferiores): 7 x 7" (Largo x Ancho)
ESPECIFICACIONES: 
  • Libres de BPA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO20 x 20 x 23 cm8 x 8 x 9 pul
CAPACIDAD7.6 L8 Cuartos de Gal.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:41:09 PM; USWEB29