Kit para Derrames de Materiales Peligrosos - Tambo de 55 Galones

Absorbentes amarillo brillante alertan de químicos peligrosos a los trabajadores.
  • Para derrames medianos en talleres de autos y fábricas.
  • Tambo de 55 galones con tapa de palanca aprobado por la ONU.
  • Para transportarlo fácilmente, cabe en la Plataforma de Plástico con Ruedas para Tambos de 55 Galones..

    Incluye:
    • (50) Láminas de 15 x 19"
    • (4) Cordones Absorbentes de 3" x 12'
    • (8) Almohadillas de 18 x 18"
    • (1) par de Guantes de Nitrilo
    • (1) Manual para Emergencias
    • (1) par de Goggles
    • (5) Bolsas para Desechos
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5+
S-25744 Tambo de 55 Galones 41 galones $10,890 $10,406  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,632.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Tambos:
    • Exteriores: 23.8 x 38.8" (Profundidad x Alto)
    • Interiores: 22 x 38 1/2" (Profundidad x Alto)
    • Diámetro:
      • Inferior: 19.7"
      • Superior: 23.8"
VIDA ÚTIL:
  • Absorbentes:
    • 6-9 meses si se expone a los rayos UV continuos.
    • 5 años si se conservan en un ambiente limpio, templado y controlado.
CARACTERÍSTICAS:
  • Tambo: HDPE resistente a químicos (Polietileno de Alta Densidad)
  • Guantes:
    • Talla: Grande/X-Grande
    • Largo: 13"
    • Libres de talco, sin recubrimiento, 11 mil.
  • Almohadillas/Cordones: Uso Pesado
ESPECIFICACIONES:
  • Clasificación ONU: 1HZ/Y100/S
    • Clasificación Y y Z para los grupos de empaque II o III
  • DOT 49 CFR 173.12(b)
  • Ayuda a cumplir con la planificación 40 CFR 112.7 SPCC.
  • Contiene inhibidores contra rayos UV.
  • Certificado para envío por tierra, mar o ferrocarril.
  • No aprobado por OSHA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN155 L41 gal
PARTES:
  • S-21765 Láminas Absorbentes de Materiales Peligrosos - 15 x 19", Pesadas
  • S-25741 Almohadillas Absorbentes de Materiales Peligrosos - 18 x 18"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:33:52 PM; USWEB12