Titebond® Ultimate Pegamento para Madera

Unión permanente más resistente que la madera.
  • Resistente al agua. Menor tiempo de secado.
  • Se puede lijar, pintar y limpiar con agua.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANT./
CAJA
PRECIO POR BOTELLA (MÍN. 6) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 12+
S-25896 Ultimate 8 oz. 12 $206.80 $184.80  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,439.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Polímero Patentado de Avanzada
TEMPERATURA: 
  • Aplicación: Superior a 8 °C (47° F )
  • Punto de Ignición: >93 °C (200 °F)
COLOR:
  • Canela
  • Seco: Café claro
USO:
  • Tiempo Total de Uso: 20 - 25 minutos
    • Tiempo de Uso al Abrir: 8 - 10 minutos
  • Presión de Pinza:
    • Maderas Blandas: 100 - 150  psi
    • Maderas de Dureza Media: 125 - 175 psi
    • Maderas Duras: 175 - 250 psi
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D4236
  • Cumple con las normas de ANSI/HPVA Tipo I para resistencia al agua.
  • COV calculado: 0.0105 g/l
  • Sólidos: 52%
  • Viscosidad: 4,200 cps
  • pH: 2.5
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Usar un paño húmedo mientras el pegamento no se haya secado.
  • Raspar y lijar el exceso seco. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO237 ml8 oz.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:56:57 PM; USWEB12