Uline Cinta Masking de Alta Calidad para Pintores - Interiores, 1" x 60 yardas, 25 mm x 55 M

INTERIORES

Para líneas impecables y bordes precisos.
  • Dura hasta 60 días con remoción limpia.
  • No deja residuos en paredes recién pintadas, falsos acabados, papel tapiz y madera.
  • Respaldo de papel washi liso de primera calidad con adhesivo de goma sintético.
  • Funciona en temperaturas de hasta 66°C (150°F).
23 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1/2 CAJA 1 CAJA 2 CAJAS 4+ CAJAS
S-25941 1" x 60 yardas Amarillo 3.6 36 $138.60 $127.60 $115.50 $103.40 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,893.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Almacenamiento: 64° - 76 °F
    • Humedad Relativa: 40 - 50%
USO:
  • Se puede aplicar en paredes y molduras recién pintadas (con 24 horas de secado).
    • La superficie debe estar libre de grasa, aceite y otros contaminantes.
ESPECIFICACIONES:
  • Elongación: 5%
  • Adherencia al Acero: 25 oz/in
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR91 Micras3.6 mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/13/2026 09:12:08 AM; USWEB28