Película Elástica Anticorrosión VCI - Calibre 100, 5" x 650'

Asegura y protege tarimas de partes metálicas grandes para envío y almacenamiento.
  • Película cast previene la oxidación en metales ferrosos y no ferrosos.
  • Protege en interiores hasta dos años.
  • El asa desechable integrada está lista para usarse en cuanto la saca de la caja.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO CALIBRE ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-25972 5" x 650' 100 12 19 $396.00 $374.00 $352.00 $330.00  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,512.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Mango: 4 1/2"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 46 °C (0 ° - 115 °F)
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
CARACTERÍSTICAS:
  • Nivel de Estiramiento: Hasta 150%
  • Exterior: Protege por hasta 6 meses.
  • Adherencia por 2 lados.
USO:
  • La película elástica debe cubrir totalmente el producto de metal.
  • No reutilizable.
ESPECIFICACIONES:
  • No apta para usar con alimentos.
  • Sin protección UV.
TERMINOLOGÍA:
  • VCI:  Inhibidor de Corrosión Volátil
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 cm x 198 M5" x 650'
GROSOR25 MicraCalibre 100
PESO/CAJA9 kg19 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:26:45 PM; USWEB12