Uline Cinta Masking para Alta Temperatura - 1" x 60 yardas

No deja residuos. Para pintura automotriz y fabricación de metales.
  • Protege hasta 177°C (350°F).
  • Resistente al agua y los solventes.
  • Respaldo de papel crepé canela con adhesivo de goma sintética.
    Oferta Gratis
    GRATIS DESPACHADOR SUPERMASK
    CON LA ORDEN DE 2 CAJAS O MÁS
    DE CINTA MASKING ULINE DE 1".
24 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-26097 1" x 60 yardas 6.4 48 $167.20 $158.40 $151.80 $145.20  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,327.38.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5"
VIDA ÚTIL:
  • 1 año almacenada a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 16° - 177 °C (60° - 350 °F)
    • Corto Plazo (1 - 2 Minutos): 232° - 238 °C (450° - 460 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Rollo sin empalmes
ESPECIFICACIONES:
  • Adhesión al Acero Inoxidable: 41 oz/in
  • Elongación: 11%
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR163 Micras6.4 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:48:55 PM; USWEB12