Uline Cinta Masking para Alta Temperatura - 2" x 60 yardas

No deja residuos. Para pintura automotriz y fabricación de metales.
  • Protege hasta 177°C (350°F).
  • Resistente al agua y los solventes.
  • Respaldo de papel crepé canela con adhesivo de goma sintética.
24 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-26098 2" x 60 yardas 6.4 24 $334.40 $319.00 $305.80 $288.20  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,654.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5"
VIDA ÚTIL:
  • 1 año almacenada a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 16° - 177 °C (60° - 350 °F)
    • Corto Plazo (1 - 2 Minutos): 232° - 238 °C (450° - 460 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Rollo sin empalmes
ESPECIFICACIONES:
  • Adhesión al Acero Inoxidable: 41 oz/in
  • Elongación: 11%
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR163 Micras6.4 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:47:57 PM; USWEB12