Filtros de Aire Plegados - 20 x 24 x 1", MERV 8, 51 cm x 61 cm x 25 mm

Mejore la calidad del aire. Atrapan polvo y partículas en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
  • Diseño plegado para mayor capacidad de polvo y partículas.
  • Marco de cartoncillo resistente a la humedad con soportes diagonales. Reforzados con alambre para fuerza y rigidez.
  • Filtro de material 100% sintético no tejido.
  • MERV 8. Uso general para el hogar y oficinas pequeñas.
Listado por UL/C-UL
MODELO
NO.
TAMAÑO NOMINAL
ANCHO x ALTO x PROF.
CLASIFICACIÓN
MERV
CANT./
CAJA
PRECIO POR FILTRO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 60+
S-26433 20 x 24 x 1" 8 12 $242.00 $234.30 $225.50  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,368.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

SE VENDE POR CAJA
DIMENSIONES:
  • Reales: 19 3/8 x 23 3/8 x 3/4" (Ancho x Alto x Profundidad)
MATERIAL:
  • 100% poliéster
  • Malla de Metal: Acero galvanizado
  • Marco: Cartón para Líquidos
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento (Máximo): 82 °C (200 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Capacidad estándar
  • Pliegues por Filtro: 20
  • Área del Material: 5.8 pies cuadrados
ESPECIFICACIONES:
  • Clasificado conforme a UL 900 y ULC S111.
  • Cumple con la norma ASHRAE 52.2
  • La clasificación MERV mide la eficacia con la que el filtro atrapa partículas del aire.
    • Una clasificación MERV 8 es comparable con MPR 600 y FPR 7.
  • Velocidad nominal: 300 FPM
  • Flujo de Aire:
    • A 300 FPM: 1000 CFM
    • A 500 FPM: 1675 CFM
  • Resistencia:
    • Inicial: 0.14 en el indicador de agua
    • Final: 1.0 en el indicador de agua
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO NOMINAL ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD51 cm x 61 cm x 25 mm 20 x 24 x 1"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/06/2026 11:09:58 PM; USWEB8