Etiquetas Adhesivas Aéreas - Manejo de Baterías de Litio, "UN 3091", 4 5⁄8 x 5", sin Espacio para Información de Contacto

Diseñada conforme a las normas de IATA.
  • Necesaria para todos los envíos aéreos que contengan baterías de iones de litio.
  • Preimpresa con "UN 3091".
  • Papel litográfico mate con adhesivo permanente.
MODELO
NO.
TAMAÑO CANT./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5 20+
S-26445 4 5/8 x 5" 500 $1,012 $880 $748 $682  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,173.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5 7/16"
  • Borde Rojo (Ancho): 5 mm 
  • Largo de la Línea: 1 1/2" 
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico
APARIENCIA:  
  • En la parte inferior de cada etiqueta/señalamiento, viene impreso el número de modelo y el número de teléfono de Uline.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO12 x 13 cm4 5/8 x 5"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/06/2026 11:16:35 PM; USWEB28