Contenedores con Evidencia de Alteraciones para Deli - 18 oz

Tapa con cierre resistente a goteos. Empaque encurtidos, sopa y salsa. Rompa la pestaña para abrir.
  • Polipropileno pesado. Aptos para lavavajillas.
  • Soportan temperaturas de 2° a 82°C (35° a 180°F).
  • Cumplen con FDA y USDA.
  • Tapas se venden por separado.

    Tamper evident deli lid
MODELO
NO.
CAPACIDAD DIMENSIONES
DIÁM. x ALTO
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
S-26452 18 oz. 1/2 x 3" 500 $4,290 $4,070  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,976.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES: 
  • Altura (Real): 2.87" 
  • Diámetro: 
    • Superiores (Reales): 4.65"
    • Inferiores: 3.92"
TEMPERATURA: 
  • El rendimiento de la temperatura puede variar según la aplicación. 
USO: 
  • Aptos para horno de microondas
  • Lavavajillas: Se recomienda usar la repisa superior
ESPECIFICACIONES: 
  • Sin BPA 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD532 mL / 510 g18 oz.
DIÁMETRO x ALTO11 x 8 cm4 1/2 x 3"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/19/2026 05:02:59 PM; USWEB10