Extensión Eléctrica de Uso Pesado - 25', Calibre 10, 20 Amperios, 8 M, 8 M

INTERIOR Y EXTERIOR

Mayor amperaje para herramientas eléctricas, generadores y compresores de aire.
  • Use en condiciones adversas.
  • Indicador LED de energía.
  • Cubierta de vinil flexible. Resistente a UV y abrasiones.
  • Soporta temperaturas de -50° a 60°C (-58° a 140°F).
  • Requiere enchufe NEMA 5-20R de 12V.

    Extensión Eléctrica de Uso Pesado - 50', Calibre 10 20 Amperes
Listado por UL/C-UL
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN LARGO
(PIES)
COLOR CALIBRE/
CONDUCTOR
CLASIFICACIÓN
125 VOLTIOS
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5+
S-26531Y Uso Pesado 25 Amarillo 10/3 20A $2,728 $2,640 $2,552  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,164.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • PVC (Policloruro de Vinilo)
ESPECIFICACIONES:
  • 2500 Watts
  • Tipo de Cable: SJTW
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO8 M25 pies
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/16/2026 10:31:27 PM; USWEB12