Uline Cinta Masking para Pintores - Interiores, 4" x 60 yardas, 102 mm x 55 M

INTERIORES

Aplique en paredes, bordes y zoclos.
  • Dura hasta 10 días con remoción limpia.
  • Recomendada para paredes pintadas, vidrio y metal.
  • Respaldo de papel crepé azul con adhesivo de goma sintético.
  • Funciona en temperaturas de hasta 66°C (150°F).
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1/2 CAJA 1 CAJA 2 CAJAS 4+ CAJAS
S-26533 4" x 60 yardas Azul 5.3 12 $346.50 $319.00 $297.00 $264.00 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,411.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Caucho sintético
  • Respaldo: Papel crepé saturado.
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 10° - 93 °C (50° - 200 °F)
USO:
  • Exposición en Exterior: Hasta 7 días en vidrio
  • Superficies Recomendadas:
    • Acero inoxidable
    • Plástico policarbonato
    • Caucho de EPDM (Etileno, Propileno, Dieno Monómero)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO102 mm x 55 M4" x 60 yardas
GROSOR135 MicrasGrosor 5.3 Mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/17/2026 10:31:21 AM; USWEB31