Uline Cinta Masking para Pintores - Superficies Ásperas, 1" x 60 yardas, 25 mm x 55 M

INTERIORES Y EXTERIORES

Cinta gruesa superadherente. Se adhiere a estuco, ladrillo y madera.
  • Funciona eficazmente en condiciones calientes y húmedas.
  • Respaldo de papel crepé naranja con adhesivo de goma sintética.
  • Remoción limpia hasta por 3 días; 1 día si está expuesta al sol.
24 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1/2 CAJA 1 CAJA 2 CAJAS 4+ CAJAS
S-26534 1" x 60 yardas Naranja 6.4 36 $115.50 $104.50 $99.00 $93.50 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,411.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Caucho sintético
  • Respaldo: Papel crepé saturado.
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 10° - 93 °C (50° - 200 °F)
USO:
  • Resiste la luz solar directa al aire libre hasta 1 día.
  • Superficies Recomendadas:
    • Estuco
    • Ladrillo
    • Concreto
    • Madera
    • Superficies texturizadas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR163 MicrasGrosor 6.4 Mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/19/2026 05:42:00 PM; USWEB10